EATON - Leerplatzabdeckung, HxB=195x54mm, 3 TE, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107963
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 219 mm
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4015081075997
Sonepar Artikelnummer
120338232
Hersteller Artikelnummer
107963
Hersteller Typ
AM-195/54
Hersteller Artikel Nr.:
107963
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
219 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Höhe:
59 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


