EATON - Leerplatzabdeckung, PIFT, HxB=600x25mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289955
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 25 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899554
Sonepar Artikelnummer
120506498
Hersteller Artikelnummer
289955
Hersteller Typ
XME0601CS
Hersteller Artikel Nr.:
289955
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
25 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.580 kg


