EATON - Leerplatzabdeckung SASIL H=600 B=150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292502
Breite - 150 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 150 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082925024
Sonepar Artikelnummer
121282959
Hersteller Artikelnummer
292502
Hersteller Typ
XME0606CS
Hersteller Artikel Nr.:
292502
Breite:
150 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


