EATON - Leerplatzabdeckung SASIL H=600 B=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292500
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082925000
Sonepar Artikelnummer
121282957
Hersteller Artikelnummer
292500
Hersteller Typ
XME0602CS
Hersteller Artikel Nr.:
292500
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


