EATON - Leerplatzabdeckung SASIL H=600 B=75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292501
Breite - 75 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 75 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082925017
Sonepar Artikelnummer
121282958
Hersteller Artikelnummer
292501
Hersteller Typ
XME0603CS
Hersteller Artikel Nr.:
292501
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
75 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


