EATON - Leerplatzabdeckung, SL, HxB=600x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289905
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899059
Sonepar Artikelnummer
120212504
Hersteller Artikelnummer
289905
Hersteller Typ
XME0604CL
Hersteller Artikel Nr.:
289905
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


