EATON - LEGEND PANEL PU/BLIND 1504-1904 LED DIN4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354632
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329190
Sonepar Artikelnummer
120801966
Hersteller Artikelnummer
40071354632
Hersteller Typ
SCHEIBE PU/BL 1504-1904 LED ISO7010
Hersteller Artikel Nr.:
40071354632
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
320 mm
Breite:
210 mm
Erkennungsweite:
28 m
Materialstärke:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
1.540 kg


