Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Leist.schalt. 400A 3p einstellb+R-Klem.u

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leist.schalt. 400A 3p einstellb+R-Klem.u

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113030

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081125708

Sonepar Artikelnummer

121049205

Hersteller Artikelnummer

113030

Hersteller Typ

NZMN3-AE400-KCU-NA

Hersteller Artikel Nr.:

113030

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

7.381 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit elektronischen Aktoren für den System- und Kabelschutz. Hinweis: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis