Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leist.schalter 160A 3p,Sond 5-10xIn+Ausf

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leist.schalter 160A 3p,Sond 5-10xIn+Ausf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113259

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081127948

Sonepar Artikelnummer

121049260

Hersteller Artikelnummer

113259

Hersteller Typ

NZMN2-A160-S5-10-SVE

Hersteller Artikel Nr.:

113259

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.785 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit thermomagnetischen Freigaben für System- und Kabelschutz. Hinweise: Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Phasenleiters