EATON - Leist.schalter 3p El. Motors.+ Ausfahrk.= NZMS3-ME220 + NZM3-XAVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113554
Mit integriertem Hilfsschalter - Nein
Mit thermischem Überlastschutz - Nein
Phasenausfallempfindlich - Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081130795
Sonepar Artikelnummer
121049370
Hersteller Artikelnummer
113554
Hersteller Typ
NZMS3-ME220-AVE
Hersteller Artikel Nr.:
113554
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Höhe:
260 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
346 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
10.540 kg


