Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leist.-schuetz, 37kW/400V, AC-betaetigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leist.-schuetz, 37kW/400V, AC-betaetigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109193

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081088133

Sonepar Artikelnummer

121269592

Hersteller Artikelnummer

109193

Hersteller Typ

DILM72(220V50HZ,240V60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

109193

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

98 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

72 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

12 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

37 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

132.1 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.872 kg

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 98 A, gekapselt: Ith = 72 A