EATON - Leiste für Steckblende H650 B1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113994
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 650 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081135035
Sonepar Artikelnummer
121269678
Hersteller Artikelnummer
113994
Hersteller Typ
XSFD0610
Hersteller Artikel Nr.:
113994
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
920 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.412 kg


