EATON - Leiste für Steckblende H650 B1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113995
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 650 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081135042
Sonepar Artikelnummer
121269679
Hersteller Artikelnummer
113995
Hersteller Typ
XSFD0612
Hersteller Artikel Nr.:
113995
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.695 kg


