EATON - Leiste für Steckblende H650 B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113991
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 650 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081135004
Sonepar Artikelnummer
121269675
Hersteller Artikelnummer
113991
Hersteller Typ
XSFD0604
Hersteller Artikel Nr.:
113991
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
345 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


