EATON - Leiste für Steckblende H650 B850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179386
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 650 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744725
Sonepar Artikelnummer
121278598
Hersteller Artikelnummer
179386
Hersteller Typ
XSFD06085
Hersteller Artikel Nr.:
179386
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
770 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.170 kg


