EATON - Leistenverteiler Aufputz Seitenplatten(2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279265
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082792657
Sonepar Artikelnummer
120043510
Hersteller Artikelnummer
279265
Hersteller Typ
KLV-LV-SP-45
Hersteller Artikel Nr.:
279265
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
40 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


