Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, Festeinbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123393

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081209989

Sonepar Artikelnummer

120309649

Hersteller Artikelnummer

123393

Hersteller Typ

IZMX16H3-A10F

Hersteller Artikel Nr.:

123393

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000 .. 12000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

18.715 kg

Leistungsschalter IZMX16 ( Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter), 3-polig, Strombereich: bis 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 1000 A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen bis 440V/690V 42/42( Icu): 65 kA, Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen bis 440V/690V 42/42( Ics): 50 kA, Überlastauslöser min.( Ir): 500 A, Überlastauslöser max.( Ir): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagenschutz