Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter 350A 3p EL.-Motors.+Ausf.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter 350A 3p EL.-Motors.+Ausf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113555

  • Mit integriertem Hilfsschalter - Nein

  • Mit thermischem Überlastschutz - Nein

  • Phasenausfallempfindlich - Nein

  • Mit integriertem Unterspannungsauslöser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081130801

Sonepar Artikelnummer

121049371

Hersteller Artikelnummer

113555

Hersteller Typ

NZMS3-ME350-AVE

Hersteller Artikel Nr.:

113555

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Höhe:

260 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

346 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

11.201 kg

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 350 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Motorschutz