Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 100A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281267

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 800 .. 1300 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082812676

Sonepar Artikelnummer

120211154

Hersteller Artikelnummer

281267

Hersteller Typ

NZMB1-S100-CNA

Hersteller Artikel Nr.:

281267

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800 .. 1300 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Verlustleistung:

16.9 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

165.5 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

88 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.046 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Überlastrelais. Mit Kurzschlussauslöser bei fehlendem Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch IEC-Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Typenschild enthalten.