Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 125A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271424

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 125 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000 .. 1750 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082714246

Sonepar Artikelnummer

120211253

Hersteller Artikelnummer

271424

Hersteller Typ

NZMC2-M125

Hersteller Artikel Nr.:

271424

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 125 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000 .. 1750 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Verlustleistung:

27.6 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

22.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

184 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.345 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten Größen ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit thermomagnetischem Auslöser zum Schutz des Motors. Hinweise: Auslöseklasse 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Leistungsschalter IEC/EN 60947-2 erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.