Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 125A, Rahmenklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 125A, Rahmenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115260

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 125 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000 .. 1750 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081146604

Sonepar Artikelnummer

120802352

Hersteller Artikelnummer

115260

Hersteller Typ

NZMB2-M125-BT

Hersteller Artikel Nr.:

115260

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 125 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000 .. 1750 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Verlustleistung:

27.6 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

206 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.950 kg

Die Schutzschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.