Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265717

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 200 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600 .. 2800 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082657178

Sonepar Artikelnummer

120211208

Hersteller Artikelnummer

265717

Hersteller Typ

NZMB2-M200

Hersteller Artikel Nr.:

265717

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160 .. 200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600 .. 2800 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Verlustleistung:

48 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

184 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.343 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten Größen ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit thermomagnetischem Auslöser zum Schutz des Motors. Hinweise: Auslöseklasse 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Leistungsschalter IEC/EN 60947-2 erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.