Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109680

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8 .. 14 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081092666

Sonepar Artikelnummer

120925417

Hersteller Artikelnummer

109680

Hersteller Typ

NZMN3-S250

Hersteller Artikel Nr.:

109680

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8 .. 14 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

275 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

5.800 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Überlastrelais. Mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.