Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 450A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 450A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284469

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 .. 450 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 450 .. 6300 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082844691

Sonepar Artikelnummer

120211402

Hersteller Artikelnummer

284469

Hersteller Typ

NZMH3-ME450

Hersteller Artikel Nr.:

284469

Überlastauslöser Stromeinstellung:

225 .. 450 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

450 .. 6300 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

450 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

130 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

275 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

6.340 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten Größen ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit elektronischer Auslösung für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Trägheitsgradeinstellung tr:2-20 bei 6xIr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)