Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265712

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 .. 63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 504 .. 882 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082657123

Sonepar Artikelnummer

120211151

Hersteller Artikelnummer

265712

Hersteller Typ

NZMB1-M63

Hersteller Artikel Nr.:

265712

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50 .. 63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

504 .. 882 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Verlustleistung:

14.9 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

88 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.032 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit thermomagnetischen Auslösern für den Motorschutz. Hinweise: Mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Leistungsschalter IEC/EN 60947-2 erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.