Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 63A, Rahmenklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 63A, Rahmenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107790

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 .. 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081074372

Sonepar Artikelnummer

120802301

Hersteller Artikelnummer

107790

Hersteller Typ

NZMN2-A63-BT-NA

Hersteller Artikel Nr.:

107790

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50 .. 63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

380 .. 630 A

Verlustleistung:

20.2 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

2.345 kg

Die Leistungsschalter NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit thermomagnetischen Freigaben für System- und Kabelschutz. Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch IEC-Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Typenschild enthalten. Einstellbare Überlastfreigabe Ir