Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 90A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 90A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265786

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 .. 90 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 90 .. 1260 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082657864

Sonepar Artikelnummer

120211360

Hersteller Artikelnummer

265786

Hersteller Typ

NZMH2-ME90

Hersteller Artikel Nr.:

265786

Überlastauslöser Stromeinstellung:

45 .. 90 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90 .. 1260 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

130 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

184 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.438 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten Größen ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit elektronischer Auslösung für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Trägheitsgradeinstellung tr:2-20 bei 6xIr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)