Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 3p, 90A, Motorschutz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 3p, 90A, Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118964

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 .. 90 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 90 .. 1260 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081170913

Sonepar Artikelnummer

120802381

Hersteller Artikelnummer

118964

Hersteller Typ

NZMN2-ME90-NA

Hersteller Artikel Nr.:

118964

Überlastauslöser Stromeinstellung:

45 .. 90 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90 .. 1260 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

195 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

2.509 kg

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME..NA decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten Größen ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit elektronischer Auslösung für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben. 100% rated. Zur Verwendung in Motorstromkreisen mit Schütz. Zusätzliche Motorschutzeigenschaften (Kalibrierung) gemäß UL508, CSA-C22.2 No. 14-05