Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter, 4p, 125A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter, 4p, 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265847

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082658472

Sonepar Artikelnummer

120211163

Hersteller Artikelnummer

265847

Hersteller Typ

NZMB2-4-A125

Hersteller Artikel Nr.:

265847

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6 .. 10 A

Verlustleistung:

27.6 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

3.000 kg

Leistungsschalter, nach IEC/EN60947-2, mit Schraubanschlüssen, Schraubmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher gemäß VDE 0106 T. 100, einstellbare Überlastfreigabe Ir = 0,8 – 1 x In, einstellbare Kurzschlussfreigabe Ii = 6 - 10 x In und dauerhaft eingestellte Kurzschlussfreigabe Ii als Begrenzung, Zubehör: Hilfsschalter-Module, Spannungsfreischaltung, Fernantrieb, Montagezubehör, Anschlusstechnik