Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Leistungsschalter 4p 160A ohne Bedruckun

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter 4p 160A ohne Bedruckun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294170

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Nein

  • Hutschienenmontage optional - Nein

  • Mit Ausgelöstmelder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082941703

Sonepar Artikelnummer

121049902

Hersteller Artikelnummer

294170

Hersteller Typ

NZMN2-4-A160-SONDNEUTRAL

Hersteller Artikel Nr.:

294170

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

3.000 kg

Eaton Leistungsschalter 4-polig, 160A, ohne Frontbedruckung (Neutral).