EATON - Leistungsschalter, Ir= 10 - 16 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP2X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132591
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsspannung - 600 .. 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081295265
Sonepar Artikelnummer
120802433
Hersteller Artikelnummer
132591
Hersteller Typ
PKZM4-16-CB
Hersteller Artikel Nr.:
132591
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
600 .. 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 .. 16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 .. 224 A
Verlustleistung:
14.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.180 kg


