Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Leistungsschalter Kombination S-Trütz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter Kombination S-Trütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102487

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Nein

  • Hutschienenmontage optional - Nein

  • Mit Ausgelöstmelder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081015993

Sonepar Artikelnummer

121048740

Hersteller Artikelnummer

102487

Hersteller Typ

NZMB2-A160-S-TRUETZ-136082103091

Hersteller Artikel Nr.:

102487

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

3.510 kg

Eaton Leistungsschalter-Kombination NZMB2-A160 S-Trütz.