Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR20, 350A,3p,Schraub

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR20, 350A,3p,Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191367

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 140 .. 350 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 15 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081918799

Sonepar Artikelnummer

121280514

Hersteller Artikelnummer

191367

Hersteller Typ

NZMH3-MX350

Hersteller Artikel Nr.:

191367

Überlastauslöser Stromeinstellung:

140 .. 350 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2 .. 15 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

350 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

130 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

275 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

7.001 kg

Die xEffect Leistungsschalter der NZM...-MX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle für Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und ''thermisches Gedächtnis''