EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 100A,3p,Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192118
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 18 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081926695
Sonepar Artikelnummer
121313892
Hersteller Artikelnummer
192118
Hersteller Typ
NZMN2-PMX100-SVE
Hersteller Artikel Nr.:
192118
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 18 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
160 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.400 kg


