EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 160A,3p,Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192113
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64 .. 160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 18 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081926640
Sonepar Artikelnummer
121313890
Hersteller Artikelnummer
192113
Hersteller Typ
NZMH2-PMX160
Hersteller Artikel Nr.:
192113
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64 .. 160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 18 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Verlustleistung:
21.12 W
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
130 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
160 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.400 kg


