EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 350A,4p var,Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192329
Überlastauslöser Stromeinstellung - 140 .. 350 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 15 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081928804
Sonepar Artikelnummer
121314024
Hersteller Artikelnummer
192329
Hersteller Typ
NZMN3-PMX350-SVE
Hersteller Artikel Nr.:
192329
Überlastauslöser Stromeinstellung:
140 .. 350 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 15 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
215.2 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.850 kg


