EATON - Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 450A,4p var,Ausf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192336
Überlastauslöser Stromeinstellung - 180 .. 450 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 12 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081928873
Sonepar Artikelnummer
121314031
Hersteller Artikelnummer
192336
Hersteller Typ
NZMN3-PMX450-AVE
Hersteller Artikel Nr.:
192336
Überlastauslöser Stromeinstellung:
180 .. 450 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 12 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
260 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
346 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
16.540 kg


