Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leistungsschalter NZM3 PXR20, 220 A, 3p, Schraubklemme

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leistungsschalter NZM3 PXR20, 220 A, 3p, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191352

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 88 .. 220 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 18 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081918645

Sonepar Artikelnummer

121280503

Hersteller Artikelnummer

191352

Hersteller Typ

NZMH3-MX220

Hersteller Artikel Nr.:

191352

Überlastauslöser Stromeinstellung:

88 .. 220 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2 .. 18 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

220 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

130 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

275 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.340 kg

Die xEffect Leistungsschalter der NZM...-MX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle für Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und ''thermisches Gedächtnis''