EATON - Leistungsschütz, 3-polig, 380 V, 400 V, 11 kW, 1 S, 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, AC-Betrieb, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277132
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082771324
Sonepar Artikelnummer
120135576
Hersteller Artikelnummer
277132
Hersteller Typ
DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
277132
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
6 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
13 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.428 kg


