EATON - Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 S, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276550
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082765507
Sonepar Artikelnummer
120135573
Hersteller Artikelnummer
276550
Hersteller Typ
DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
276550
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


