EATON - Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276865
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082768652
Sonepar Artikelnummer
120135574
Hersteller Artikelnummer
276865
Hersteller Typ
DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
276865
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


