EATON - Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 S, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277018
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082770181
Sonepar Artikelnummer
120130269
Hersteller Artikelnummer
277018
Hersteller Typ
DILM17-10(RDC24)
Hersteller Artikel Nr.:
277018
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.534 kg


