EATON - Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 75 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239588
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082395889
Sonepar Artikelnummer
120165225
Hersteller Artikelnummer
239588
Hersteller Typ
DILM150(RAC240)
Hersteller Artikel Nr.:
239588
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
190 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
190 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
33 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
93 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
2.250 kg


