EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 110 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139545
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081363230
Sonepar Artikelnummer
120507418
Hersteller Artikelnummer
139545
Hersteller Typ
DILM225A/22(RAC48)
Hersteller Artikel Nr.:
139545
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 110 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
164 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
111 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.540 kg


