EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 132 kW, 2 S, 2 Ö, 220 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274190
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082741907
Sonepar Artikelnummer
120204058
Hersteller Artikelnummer
274190
Hersteller Typ
DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
274190
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
149 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
189 mm
Tiefe:
208 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
6.710 kg


