EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 132 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schrauban

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208202
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 700 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082082024
Sonepar Artikelnummer
120204060
Hersteller Artikelnummer
208202
Hersteller Typ
DILM250/22(RAC500)
Hersteller Artikel Nr.:
208202
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 .. 700 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 .. 500 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 .. 500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
149 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
189 mm
Tiefe:
208 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
7.226 kg


