EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 132 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 48: 24 - 48 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208199
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082081997
Sonepar Artikelnummer
120204061
Hersteller Artikelnummer
208199
Hersteller Typ
DILM250/22(RDC48)
Hersteller Artikel Nr.:
208199
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
149 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
189 mm
Tiefe:
208 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
7.226 kg


