EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 212 kW, 2 S, 2 Ö, 110 - 120 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274195
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082741952
Sonepar Artikelnummer
120204068
Hersteller Artikelnummer
274195
Hersteller Typ
DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
274195
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 120 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 120 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
296 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
223 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
209 mm
Tiefe:
216 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
8.500 kg


