EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 212 kW, 2 S, 2 Ö, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208208
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082082086
Sonepar Artikelnummer
120204070
Hersteller Artikelnummer
208208
Hersteller Typ
DILM400/22(RA110)
Hersteller Artikel Nr.:
208208
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 110 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 110 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
296 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
223 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
209 mm
Tiefe:
216 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
8.547 kg


