EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 265 kW, 2 S, 2 Ö, 220 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274199
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082741990
Sonepar Artikelnummer
120204075
Hersteller Artikelnummer
274199
Hersteller Typ
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
274199
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
360 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
298 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
219 mm
Tiefe:
216 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
8.580 kg


